絞り込み
容量(L)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 15~600(1)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 300(21)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 600(23)
  • 700(2)
  • 1000(5)
  • 1200(22)
  • 1450(1)
  • 1500(7)
  • 1680(1)
  • 1800(1)
  • 2000(8)
  • 2500(2)
  • 2700(1)
  • 2800(1)
  • 3000(26)
電源(V)
  • 100~230(1)
  • 115(1)
最大トルク(N・m)
  • 1(1)
ブランド
  • IKA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
100(1)
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
撹拌機器