撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
スリーワンモーターHEIDON(新東科学)当日出荷から翌々日出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
撹拌機(マゼラ)EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から5日以内出荷
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
スリーワンモーター ハイパワーHEIDON(新東科学)翌々日出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付コード長さ(m)2付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック消費電力(VA)90VAサイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
撹拌機三商4日以内出荷から6日以内出荷
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個回転制御スピードフィードバック制御
スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーの高出力80WブラシレスモータBLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズスリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーインターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-FtシリーズFtシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ 外部出力撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
外部出力付撹拌機 BL-FtシリーズFtシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ トルク変換器付撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520本体質量(kg)2.4モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・mサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリーの高出力80WブラシレスモータBLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
スリーワンモータ安全汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
高トルク低速撹拌機アズワン翌々日出荷
本体寸法(mm)240×125×250モーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A電源AC100V 50/60Hz
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~
超音波分散機SMT税込¥582,780¥529,800