絞り込み
容量(L)
  • 400~5000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 350
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 300(40)
  • 375(3)
  • 400(4)
  • 500(8)
  • 600(30)
  • 700(3)
  • 750(3)
  • 1000(10)
  • 1100(2)
  • 1200(32)
  • 1300(3)
  • 1500(14)
  • 1680(3)
  • 2000(20)
  • 2200(4)
  • 2400(2)
  • 2500(2)
  • 3000(45)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.015(1)
  • 0.12(1)
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • エムケー精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
400~5000(1)
  • 小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
    回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
  • 撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ エムケー精工

    撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ

    エムケー精工
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1式
    16日以内出荷から23日以内出荷
    高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
    回転数(min-1[r.p.m])295/350(50/60Hz)撹拌容量(L)400~5000
撹拌機器