絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 375
- 15~600(1)
- 30~1200(1)
- 190(2)
- 200(2)
- 300(22)
- 400(2)
- 500(3)
- 600(22)
- 700(2)
- 1000(4)
- 1200(24)
- 1450(1)
- 1500(6)
- 1680(1)
- 1800(1)
- 2000(7)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2800(1)
- 3000(26)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
電源(V)
- 100(1)
ブランド
- アズワン(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥110,682税込¥121,7501台翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御