絞り込み
容量(L)
- 10~100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 400
- 190(2)
- 200(2)
- 300(40)
- 350(2)
- 375(3)
- 500(8)
- 600(30)
- 700(3)
- 750(3)
- 1000(10)
- 1100(2)
- 1200(33)
- 1300(3)
- 1500(14)
- 1680(3)
- 2000(20)
- 2200(4)
- 2500(2)
- 3000(45)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
電源(V)
- 100(1)
最大トルク(N・m)
- 1.3(1)
- 2.2(1)
ブランド
- アズワン(2)
- HEIDON(新東科学)(2)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
10~100(1)

スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機
HEIDON(新東科学)¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機
HEIDON(新東科学)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
万能撹拌機 出荷前点検検査書付
アズワン¥166,000税込¥182,6001台23日以内出荷多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書
高精度チュービングポンプ TPシリーズ
アズワン¥83,900税込¥92,2901台当日出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示)材質(本体)スチール塗装回転数(min-1[r.p.m])2~400内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.01~10 ※適合チューブ材質ファーメドR専用規格アズワン品番2-7870-03流量0.01~10mL/min