絞り込み
容量(L)
- 20(4)
- 50(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500
- 190(2)
- 200(2)
- 300(40)
- 375(3)
- 400(4)
- 600(30)
- 700(3)
- 750(3)
- 1000(10)
- 1100(2)
- 1200(32)
- 1300(3)
- 1500(14)
- 1680(3)
- 2000(20)
- 2200(4)
- 2400(2)
- 2500(2)
- 3000(45)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
電源(V)
- 100(2)
- 100~240(5)
- 240(1)
最大トルク(N・m)
- 0.3(5)
- 0.8(3)
ブランド
- IKA(8)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
20(4)
50(2)

電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥259,800税込¥285,7801台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。付属品チャックカバー仕様点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)長さ(mm)【支持アーム】160直径(Φmm)【支持アーム】13出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付本体寸法(mm)60×173×136表示部LCD締め付け範囲(mm)【チャック】0.5~8校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥199,800税込¥219,7801台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
小型撹拌機 Ministar 80 digital
IKA¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)60000最大トルク(N・cm)80処理量(L)50
小型撹拌機 Microstar 30 digital
IKA¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)2000最大トルク(N・cm)30処理量(L)20
電子制御撹拌機 Microstar digital
IKA¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
デジタル式撹拌器
IKA¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
デジタル式撹拌器
IKA¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32