撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズアズワン10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~
超音波分散機SMT税込¥582,780¥529,800