絞り込み
容量(L)
  • 10
  • 0.5(1)
  • 10~100(1)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 3000(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.15(1)
  • 0.196(1)
ブランド
  • IKA(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
10
10~100(1)
15(3)
20(5)
25(3)
40(2)
50(2)
60(1)
80(1)
100(2)
撹拌器 ケニス撹拌器ケニス(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hzシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)60×123×110温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
撹拌機器