絞り込み
容量(L)
  • 100
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 5(7)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 10~100(2)
  • 15(5)
  • 20(12)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 80(4)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 2000(2)
電源(V)
  • 100(1)
  • 100~230(1)
  • 100~240(1)
  • 115(1)
最大トルク(N・m)
  • 1(1)
  • 2(2)
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • IKA(2)
  • JEIO TECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20(12)
25(4)
80(4)
100
容量(L)をもっと見る
  • タッチパネル式撹拌機 JEIO TECH

    タッチパネル式撹拌機

    JEIO TECH
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    15日以内出荷
    メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
    材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)80×185×235質量(kg)3.1電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)保護等級(DIN EN 60529)IP30速度50~1200rpmチャック(mm)3~10粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm)速度制御モードPIDフィードバック制御
  • 電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA

    電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

    IKA
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    40日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。クランプ止めの撹拌機(可搬型撹拌機)が簡単に取り付けできるカクハン機座付きです。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
    材質SUS304ガスケットシリコン
  • カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    40日以内出荷から41日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。クランプ止めの撹拌機(可搬型撹拌機)が簡単に取り付けできるカクハン機座付きです。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付きです。
    用途撹拌タンク材質SUS304ガスケットシリコン
撹拌機器