絞り込み
容量(L)
  • 15
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 5(7)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 10~100(2)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~230(1)
  • 100~240(1)
  • 240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.2(4)
ブランド
  • IKA(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5(7)
9(4)
10(6)
15
20(11)
25(4)
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る
  • 電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA

    電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

    IKA
    ¥215,999税込¥237,599
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥56,400税込¥62,040
    1個
    当日出荷
    ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。低せん断でやさしく撹拌します。撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。
    材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316軸径(Φmm)8全長(mm)500質量(kg)0.22アズワン品番64-5069-70撹拌棒径(mm)30推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
撹拌機器