絞り込み
容量(L)
- 25
- 0.1(2)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 1(4)
- 2(3)
- 3(5)
- 5(7)
- 9(4)
- 10(6)
- 10~100(2)
- 15(5)
- 20(12)
- 35(2)
- 40(3)
- 80(4)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 容量(L)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(2)
- 2000(2)
電源(V)
- 100(2)
- 100~230(1)
- 100~240(1)
- 240(1)
最大トルク(N・m)
- 0.4(4)
ブランド
- IKA(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20(12)
25
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る

デジタル式撹拌器
IKA¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷から8日以内出荷デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式撹拌器
IKA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
デジタル式撹拌器
IKA¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69