絞り込み
容量(L)
- 3
- 0.1(2)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 1(4)
- 2(3)
- 5(7)
- 9(4)
- 10(6)
- 10~100(2)
- 15(5)
- 20(11)
- 25(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 80(4)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 容量(L)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
電源(V)
- 100(1)
- 100~240(2)
ブランド
- アズワン(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- Heathrow Scientific(1)
- DLAB(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
3
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20(11)
25(4)
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る

ホットスターラー
DLAB¥39,980税込¥43,9781個当日出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズ
アズワン¥77,900税込¥85,6901個3日以内出荷小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。材質フッ素樹脂(PFA)形状スタンダード(傾斜溝)シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
スターラー モーターレス
Heathrow Scientific¥66,980税込¥73,6781台12日以内出荷長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。材質ハウジング/ABS質量(kg)1.13サイズ245×195×75mm回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)消費電力18W撹拌容量(L)3運転モード時計回り、反時計回り、自動反転アズワン品番4-1847-01運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ
アズワン¥49,400税込¥54,3401個当日出荷デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個質量(kg)約1サイズ165×153×43mm回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22マグネット強度約0.1T