絞り込み
容量(L)
  • 80
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 5(7)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 10~100(2)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1680(2)
電源(V)
  • 100(2)
最大トルク(N・m)
  • 11.44(1)
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • IKA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20(11)
25(4)
80
100(5)
容量(L)をもっと見る
  • メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    30日以内出荷
    80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
    仕様本体、コード番号:0005040001、点検項目:実測回転数(ギヤI 表示精度 ±10rpm)寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)寸法(Φmm)【支持アーム】16粘度範囲(mPa・s)50000電源コード(m)2(2Pプラグ)保護等級IP40準拠(DIN EN60529)撹拌容量(L)80(H2O)モーター出力(W)94アズワン品番1-6608-11-22モーター入力(W)220適合シャフト径(Φmm)1~10校正証明書点検・検査書
  • 撹拌器 IKA

    撹拌器

    IKA
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    4日以内出荷
    デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
    寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
  • カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    40日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。クランプ止めの撹拌機(可搬型撹拌機)が簡単に取り付けできるカクハン機座付きです。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
    材質SUS304ガスケットシリコン
  • カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カクハン機座付底部勾配型容器 KTTKシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    40日以内出荷から41日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。クランプ止めの撹拌機(可搬型撹拌機)が簡単に取り付けできるカクハン機座付きです。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付きです。
    用途撹拌タンク材質SUS304ガスケットシリコン
撹拌機器