カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 液送/ポンプ類
- 実験研究用ポンプ(1)
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ(1)
- 液送/ポンプ類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
液送/ポンプ類 :「ETFE」の検索結果
液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

チュービングポンプ 入力端子付き
アズワン¥88,900税込¥97,7901個当日出荷呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ
ルーツ(Lutz)¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3