絞り込み
ブランド
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
小型インキュベーター 三商小型インキュベーター三商
74,980税込82,478
1個
当日出荷
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワンマイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付きアズワン
1,620税込1,782
1袋(500本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズDLAB
25,980税込28,578
1台
当日出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
小型遠心機 ケニス小型遠心機ケニス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス QSGシリーズアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)25×75
遠心機用ローター アズワン遠心機用ローターアズワン
71,900税込79,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
104,000税込114,400
1台
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
石英カバーガラス QSGシリーズ アズワン石英カバーガラス QSGシリーズアズワン
14,800税込16,280
1箱(10枚)
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)18×18
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
欠品中
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング卓上小型遠心機 Corning(R) 本体コーニング
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
遠心分離機 アズワン遠心分離機アズワン(2件のレビュー)
24,800税込27,280
1台
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
小型遠心機 三商小型遠心機三商
35,980税込39,578
1個
当日出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300回転数(min-1[r.p.m])7000付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
遠沈管PP未滅菌 レオナ遠沈管PP未滅菌レオナ
1,698税込1,868
1セット(50本)ほか
当日出荷
材質ポリプロピレン
遠心分離機 DLAB遠心分離機DLAB
94,980税込104,478
1個
当日出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412アズワン品番3-7018-02
小型高速遠心機 アズワン小型高速遠心機アズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
マルチスピードミニ遠心機 ケニスマルチスピードミニ遠心機ケニス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900回転数(min-1[r.p.m])1000~12000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
81,400税込89,540
1台
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
74,980税込82,478
1個(1個)
5日以内出荷
クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオケーン TM 5015シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1箱(12本)
当日出荷
材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1袋(4本)ほか
翌々日出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
卓上小型遠心機 ケニス卓上小型遠心機ケニス
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
小型遠心機 三商小型遠心機三商
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
本体付属のホルダに装着する事で10mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー適合容量(mL)10用アズワン品番61-3588-42
高速遠心分離機用ローター アズワン高速遠心分離機用ローターアズワン
45,890税込50,479
1個(12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高速遠心分離機 アズワン高速遠心分離機アズワン
289,000税込317,900
1個
当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
小型高速遠心機 DLAB小型高速遠心機DLAB
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush Plus NICHIRYO(ニチリョー)小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush PlusNICHIRYO(ニチリョー)
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個アズワン品番65-1712-29
CVE-2100/CVE-2200用ロータ EYELA(アイラ/東京理化器械)CVE-2100/CVE-2200用ロータEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
遠心機 ローター無し アズワン遠心機 ローター無しアズワン
151,300税込166,430
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
高速卓上遠心機 MC-15K型 SIBATA(柴田科学)高速卓上遠心機 MC-15K型SIBATA(柴田科学)
101,600税込111,760
1台
17日以内出荷
最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
遠沈管5色キャップ 23シリーズ アズワン遠沈管5色キャップ 23シリーズアズワン
30,492税込33,541
1ケース(10セット×50本)ほか
翌々日出荷
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1袋(4本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
透明度が高く内部の視認性に優れています。
バランサー トミー精工バランサートミー精工
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用最大秤量(g)500
プレート遠心機 三商プレート遠心機三商
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg)500回転数(min-1[r.p.m])2500質量(kg)2.1電源AC110V 50/60Hz 40W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
小型遠心機 可変式 三商小型遠心機 可変式三商
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
コードレス小型遠心機 エルマコードレス小型遠心機エルマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー10分以内可変式
スイングロータTS-38C用 ラック TOMY(トミー精工)スイングロータTS-38C用 ラックTOMY(トミー精工)
97,980税込107,778
1組(4個)
5日以内出荷
プレート遠心機 アズワンプレート遠心機アズワン
87,900税込96,690
1個
当日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)