絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3200
- 2500(2)
- 3500(4)
- 4000(3)
- 5000(2)
- 6000(6)
- 6200(4)
- 7000(4)
- 8600(2)
- 10000(5)
- 11800(1)
- 12000(5)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14000(2)
- 14500(1)
- 15000(3)
- 15700(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- トミー精工(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(4)
4000(3)
6000(6)
6200(4)
7000(4)
10000(5)
12000(5)
12500(3)
14000(2)
15000(3)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

小型微量遠心機
トミー精工¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
ウェルプレート用小型遠心器
VIOLAMO(ビオラモ)¥85,140税込¥93,6541個当日出荷仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら