遠心機(遠心分離器) :「遠心分離器」の検索結果

遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4680(1)
7830(1)
8900(1)
11800(1)
13200(1)
13400(2)
14000(1)
14500(2)
17500(1)
Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター0.2mLチューブ 6個組
仕様1×0.2mL PCRチューブ 適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応 アズワン品番61-0171-38
1セット(6個組)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングロータ
仕様滴下容量:3000×g
1個(1個)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター
仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G 最大回転数(min-1[r.p.m])4680 アズワン品番1-2663-18
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラス
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14,100 回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<52 最大消費電力(W)85 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~99分、連続運転 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-02 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローター
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローター
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)卓上冷却遠心機
仕様最大遠心力:19090×G 最大回転数(min-1[r.p.m])13200 処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本 アズワン品番1-2663-24
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター0.5mLチューブ 6個組
仕様1×0.5mLチューブ 適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応 アズワン品番61-0171-39
1セット(6個組)
2,398 税込2,638
33日以内出荷

1個(1個)
108,980 税込119,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ロータ(5425R用)
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大遠心力:18565×g(15060rpm) スピンコラム18本まで安全に遠心操作可能なエッジが高くなったローター エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-18×2-Kit アズワン品番63-8459-84
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷

最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:10×Eppendorf Tubes® 5.0mL エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-10×5 アズワン品番63-8459-12
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き 耐薬品性を向上させたPTFEコーティング
仕様FA-24×2-PTFE アズワン品番63-8459-11
1個
139,800 税込153,780
11日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000 回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<49 最大消費電力(W)70 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-01 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター0.4mLチューブ 6個組
仕様1×0.4mLチューブ 適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応 アズワン品番61-0171-40
1セット(6個組)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷

1組(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大遠心力:18134×g(15060rpm) 4×PCR ストリップまたは32×PCR チューブ(0.2mL)
仕様F-32×0.2-PCR アズワン品番63-8459-93
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用
最大遠心力:3217×g(6000rpm) 新規スイングバケット ローター 12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用
アズワン品番63-8459-40
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-24×2 アズワン品番63-8459-39
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)小型遠心機
高性能で扱いやすい12本架モデル。 便利なフラッシュ機能が付いています。 ロータはオートクレーブ可能です。
寸法(mm)225×240×120 質量(kg)4.3 最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
146,000 税込160,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様蓋付き 容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架 アズワン品番61-0165-92
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷