遠心機(遠心分離器) :「温度制御」の検索結果
関連キーワード
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1700(1)
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。
マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304
質量(kg)約8
使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80
電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A
回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定
方式マグネットドライブ方式(ローター回転)
外寸(mm)250×302×230
内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)
温度制御PID制御 デジタル表示・設定
ヒーター容量(W)140
真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)
安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。