2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(1)
12500(1)
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250 ローターR-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114 タイマー最大30分
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷