遠心機(遠心分離器) :「タイマー 120 分」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(1)
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC85~245V、50/60Hz、25W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115
タイマー1分~99分
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。