遠心機(遠心分離器) :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6200(1)
7000(1)
10000(2)
11000(1)
12000(1)
12500(1)
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500
回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)
付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121
タイマー1秒~99分59秒
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114
タイマー最大30分
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC85~245V、50/60Hz、25W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115
タイマー1分~99分
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。