遠心機(遠心分離器) :「1.5ml」の検索結果
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
関連キーワード
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
6200(1)
7000(2)
8600(1)
10000(2)
12000(1)
12500(1)
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ
質量(g)750
電源AC115V 50/60Hz 65mA
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC85~245V、50/60Hz、25W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115
タイマー1分~99分
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600
回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時
質量(kg)0.5
電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500
回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)
付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121
タイマー1秒~99分59秒
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114
タイマー最大30分
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。