遠心機(遠心分離器) :「撹拌機」の検索結果

遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5000(1)
ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。 振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。 クリーンベンチ内でも使用できます。 ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式 架台1.5mL 12本用標準装備 本体質量(kg)5 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2A スイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF 最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185 振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部) 遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部) 振盪方式偏心円運動(撹拌部)
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷