3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
500~6000(1)
6200(1)
12000(1)
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し) 寸法(mm)290×320×250 質量(kg)約8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500~6000 モーターブラシレス 安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番4-3527-01 タイマー1秒~99分59秒 処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷