遠心機(遠心分離器) :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
500~6000(1)
3500(1)
4000(1)
6200(2)
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750
電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
回転数5800±10%rpm(固定)
本体サイズ(mm)146×184×113
使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本
電源コード1.5m 2Pタイプ
アズワン品番2-4169-01
タイマー5・10・30分
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌々日出荷
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
1台
¥142,000
税込¥156,200
翌々日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御
質量(g)410
電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
型番アクノ・プラス
安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
サイズ(mm)145×160×118
アズワン品番2-1715-01
タイマー10分以内可変
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200
質量(kg)1.1
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m 2Pタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140
安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)
遠心加速度2000G
最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本
アズワン品番0-8120-01
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌々日出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。