絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • SIGMA(シグマ)(12)
  • 三商(8)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • DLAB(4)
  • GYROZEN(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(3)
  • ケニス(3)
  • ビーエム機器(3)
  • IKA(2)
  • トミー精工(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TOMY(トミー精工)(1)
  • コーニング(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
  • エルマ(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 500~6000(1)
  • 6200(2)
  • 12000(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

遠心機(遠心分離器) :「1.5ml」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 15ml
  • 遠心機 15ml
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワンPCRスピナー1.5/2ml用ロータアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
小型遠心機アクノ・プラス アズワン小型遠心機アクノ・プラスアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワンマイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付きアズワン
1,620税込1,782
1袋(500本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
遠心機用ローター アズワン遠心機用ローターアズワン
72,900税込80,190
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型高速遠心機 アズワン小型高速遠心機アズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワンミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpmアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
微量高速遠心機用ローター アズワン微量高速遠心機用ローターアズワン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
マイクロPCRスピナー アズワンマイクロPCRスピナーアズワン
26,100税込28,710
1個
翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
ハイスピンミニ遠心機 アズワンハイスピンミニ遠心機アズワン
33,500税込36,850
1個
翌々日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
高速遠心分離機用ローター アズワン高速遠心分離機用ローターアズワン
109,250税込120,175
1個(24本)
当日出荷
遠心機 ローター無し アズワン遠心機 ローター無しアズワン
151,300税込166,430
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
ミニ遠心機 160×162×102mm アズワンミニ遠心機 160×162×102mmアズワン
33,900税込37,290
1箱
当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
マルチスピン MSシリーズ アズワンマルチスピン MSシリーズアズワン
44,200税込48,620
1台
17日以内出荷
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
遠心機(遠心分離器)