遠心機(遠心分離器) :「ML-8」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
500~6000(1)
3500(1)
4000(1)
12000(1)
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷

1台
71,900 税込79,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSC-12000 ハイスピンミニ遠心機 アズワン 動画あり
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm)150×180×130 アズワン品番1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm)290×360×140 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-950-01 タイマー0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
1台
44,200 税込48,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し) 寸法(mm)290×320×250 質量(kg)約8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500~6000 モーターブラシレス 安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番4-3527-01 タイマー1秒~99分59秒 処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛 付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ 寸法(mm)160×162×102 質量(g)800 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(3Pプラグ) アズワン品番2-5668-41
1箱
33,900 税込37,290
当日出荷

1個(12本)ほか
45,890 税込50,479
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750 電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V) 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 回転数5800±10%rpm(固定) 本体サイズ(mm)146×184×113 使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本 電源コード1.5m 2Pタイプ アズワン品番2-4169-01 タイマー5・10・30分
1個
26,100 税込28,710
翌々日出荷