遠心機(遠心分離器) :「温度制御」の検索結果

遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)遠心エバポレーター
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80 電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A 回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定 方式マグネットドライブ方式(ローター回転) 外寸(mm)250×302×230 内寸(mm)160Φ×150(チャンバー) 温度制御PID制御 デジタル表示・設定 ヒーター容量(W)140 真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管) 安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング