検査関連製品には、水や食品などに含まれる菌や亜硝酸塩を調べるものや劣化を調べるもの、微生物培地シートなどがあります。検査用のコップやスタンプ、フィルター付きポリ袋などは滅菌済みになっているものや個別包装のものなどが多いのが特徴です。培地調整の時間がかからない微生物培地シートや、食品に浸して1分で亜硝酸塩が含まれるかどうかを正確に判定する亜硫酸テスターなど、使い勝手の良い用品が多くなっています。また、滅菌用の製品は高い信頼度の滅菌効果を確認することが可能です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポコーンラージ棒 アズワン

    ディスポコーンラージ棒

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    持ち手が平らで安定して握る事ができます。
    仕様先端幅×全長(mm):37×150材質PS(ポリスチレン)アズワン品番1-3192-01線径(mm)Φ4
  • マイティチェッカー5テスト アズワン

    マイティチェッカー5テスト

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    当日出荷
    セット内容マイティチェッカー(R)×5本、ゴミ取り袋×5袋、チャック付きビニール袋×5枚、抽出液×5本、判定用色見本×1枚アズワン品番1-3878-01
  • ディスポスティック アズワン

    ディスポスティック

    アズワン
    8,514税込9,365
    1ケース(10本×50袋)
    当日出荷
    ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
  • クリオモルド(プラスチック製包埋皿) サクラファインテック

    クリオモルド(プラスチック製包埋皿)

    サクラファインテック
    6,498税込7,148
    1組(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。
    材質プラスチック入数(枚)100
  • ディスポ反応板 ナリカ

    ディスポ反応板

    ナリカ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    微量の試薬で化学反応を見るならコレ
    材質塩ビ穴径(mm)18
  • レジオネラ属菌自主検査キット アズワン

    レジオネラ属菌自主検査キット

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30アズワン品番1-7294-11
  • バッグスタンド アズワン

    バッグスタンド

    アズワン
    3,208税込3,529
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)アズワン品番2-7264-01
  • 1kg アオコ除去剤 エスコ

    1kg アオコ除去剤

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
    用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
  • PPダーラム管 栄研化学

    PPダーラム管

    栄研化学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)型番TX0200アズワン品番2-8952-01胴径×全長(mm)Φ8×29
  • ディスポループ ナリカ

    ディスポループ

    ナリカ
    450税込495
    1組(10本)
    当日出荷
    菌の塗沫や移植、菌液採取などに使います。培地専用のループです。
    材質耐衝撃性ポリスチレン全長(mm)227サイズ10μL
  • ディスポループ アズワン

    ディスポループ

    アズワン
    20,493税込22,542
    1セット(2000個)
    翌々日出荷
  • ディスポニードル TRUSCO

    ディスポニードル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。
    トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
  • 検体バッグフィルター付 アズワン

    検体バッグフィルター付

    アズワン
    15,100税込16,610
    1セット(50枚×10袋)
    当日出荷
  • レジオネラ属菌自主検査キット本体 アズワン

    レジオネラ属菌自主検査キット本体

    アズワン
    95,900税込105,490
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
  • ホモジナイザー用検体バッグ アズワン

    ホモジナイザー用検体バッグ

    アズワン
    9,090税込9,999
    1箱(25枚組×20袋)
    当日出荷
    仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)寸法(mm)180×300厚さ(μm)70型番AS201フィルター無しアズワン品番2-920-01
  • バッグスタンド Pタイプ アズワン

    バッグスタンド Pタイプ

    アズワン
    5,148税込5,663
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 白金線挟 真鍮通し(上) 野中理化器製作所

    白金線挟 真鍮通し(上)

    野中理化器製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト全長(mm)255型番真鍮通し(上)アズワン品番1-1436-01
  • エーステスト(バイオロジカルインジケーター) 福沢商事

    エーステスト(バイオロジカルインジケーター)

    福沢商事
    37,980税込41,778
    1ケース
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
  • マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHP PES

    Merck(メルクミリポア)
    139,800税込153,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    目詰まりしにくいフィルタユニットです。
    材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
  • アミコン撹拌式セル Merck(メルクミリポア)

    アミコン撹拌式セル

    Merck(メルクミリポア)
    339,800税込373,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    限外ろ過膜を用いたタンパク質の濃縮・脱塩・精製のための撹拌式セルです。10%までの濃度のタンパク質を高流量でろ過することができます。脱塩・バッファ交換システムを用いて、試料を完全に回収することが可能です。マグネチック撹拌子による穏やかな撹拌により、濃度分極を最低限に抑え、濃度を均一にコントロールします。
    仕様ホールドアップ量:1.25mL(チューブ残存分は除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。)、最大処理量:400質量(kg)0.39直径(Φmm)ベース:99、メンブレン:76高さ(mm)187有効ろ過面積(cm2)41.8最大圧力(kg/cm2)ろ過処理時:5.3(透析時:3.9)オートクレーブの可否
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
  • アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    コンウェイ水分活性測定器用です。
  • コンウェイ水分活性測定器 SIBATA(柴田科学)

    コンウェイ水分活性測定器

    SIBATA(柴田科学)
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷
    食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
    セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110アズワン品番64-3880-36
  • 水分活性計 アミッタリ

    水分活性計

    アミッタリ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
    用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1寸法(mm)135×70×44質量(g)100(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±0.02aw表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0awセンサー非導電性湿度センサー分解能±0.01aw時間サンプル時間:5分
  • カウンティングチャンバー 三商

    カウンティングチャンバー

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格(光学硝子規格)12847準拠。赤血球、白血球、酵母、細胞等のカウント等に。
    付属品カバーグラス20×26(mm)2枚寸法(mm)76×32×3.8
  • ディスポ反応板 マルエム[理化学・容器]

    ディスポ反応板

    マルエム[理化学・容器]
    9,598税込10,558
    1ケース(200本)
    翌々日出荷
    材質PVC穴径(Φmm)18
  • 標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)

    標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用

    SIBATA(柴田科学)
    75,980税込83,578
    1セット(10組)
    47日以内出荷
    コンウェイ水分活性測定器用です。
    内径(Φmm)(本体)60フタ外径(Φmm)77アズワン品番64-3880-35
  • 滅菌スタンプスプレード 栄研化学

    滅菌スタンプスプレード

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
  • フィルトレイトバッグ 栄研化学

    フィルトレイトバッグ

    栄研化学
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)品名ストレインバッグ(マイクロピペット用・プルダウン付き)型番TI7000サイズ(mm)190×300アズワン品番1-9464-01有効期限3年
  • ベアリングローラー両枠 アズワン

    ベアリングローラー両枠

    アズワン
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アネロパック・微好気 三菱ガス化学

    アネロパック・微好気

    三菱ガス化学
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    タイプ微好気(大型ジャー用剤)型番A-29アズワン品番6-8667-06
  • 嫌気培養パック Merck(メルクミリポア)

    嫌気培養パック

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • 嫌気培養ジャーシステム Merck(メルクミリポア)

    嫌気培養ジャーシステム

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • ホモジナイザー検体用袋 アズワン

    ホモジナイザー検体用袋

    アズワン
    21,600税込23,760
    1個
    翌々日出荷
    仕様ホモジナイズ容量(mL):80~400材質特殊ポリオレフィン樹脂寸法(mm)180×300×0.08tアズワン品番6-8772-11
  • ディスポ アズワン

    ディスポ

    アズワン
    20,394税込22,433
    1セット(2000個)
    3日以内出荷
  • ディスポコーンラージ棒 アズワン

    ディスポコーンラージ棒

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)全長(mm)150(Φ4)先端幅(mm)37アズワン品番2-5113-01
  • サンプル採取用バッグスタンド アズワン

    サンプル採取用バッグスタンド

    アズワン
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン寸法(mm)220×180×245質量(g)約600型番BG-SAアズワン品番2-4215-01
  • ミリポア MAWP037P0 Merck(メルクミリポア)

    ミリポア MAWP037P0

    Merck(メルクミリポア)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • マイレクスHPF HV PVDF非滅菌 Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHPF HV PVDF非滅菌

    Merck(メルクミリポア)
    459,800税込505,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。
    仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
  • High Output Pump 100V/50-60Hz Merck(メルクミリポア)

    High Output Pump 100V/50-60Hz

    Merck(メルクミリポア)
    279,800税込307,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。
    質量(kg)5.3電圧(V)100 50/60Hz最大流量34L/min接続1/4インチタケノコ型ホースロ大きさ22.9×25.4×20.3cm最大吸引圧(kPa)92.1最大加圧(kPa)550
検査用品