絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- アズワン(15)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 栄研化学(3)
- ナリカ(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- 三菱ガス化学(1)
- 三商(1)
- サクラファインテック(1)
- 福沢商事(1)
- 野中理化器製作所(1)
- サンセイ医療器材(1)
- アミッタリ(1)
特価

マイレクスHP PES
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801組(1000個)翌々日出荷目詰まりしにくいフィルタユニットです。材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D色緑滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
アミコン撹拌式セル
Merck(メルクミリポア)¥339,800税込¥373,7801個(1個)翌々日出荷限外ろ過膜を用いたタンパク質の濃縮・脱塩・精製のための撹拌式セルです。10%までの濃度のタンパク質を高流量でろ過することができます。脱塩・バッファ交換システムを用いて、試料を完全に回収することが可能です。マグネチック撹拌子による穏やかな撹拌により、濃度分極を最低限に抑え、濃度を均一にコントロールします。仕様ホールドアップ量:1.25mL(チューブ残存分は除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。)、最大処理量:400質量(kg)0.39直径(Φmm)ベース:99、メンブレン:76高さ(mm)187有効ろ過面積(cm2)41.8最大圧力(kg/cm2)ろ過処理時:5.3(透析時:3.9)オートクレーブの可否可
マイレクスHPF HV PVDF非滅菌
Merck(メルクミリポア)¥459,800税込¥505,7801組(1000個)翌々日出荷2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
High Output Pump 100V/50-60Hz
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個(1個)翌々日出荷持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。質量(kg)5.3電圧(V)100 50/60Hz最大流量34L/min接続1/4インチタケノコ型ホースロ大きさ22.9×25.4×20.3cm最大吸引圧(kPa)92.1最大加圧(kPa)550
Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入
Merck(メルクミリポア)¥64,980税込¥71,4781個(1個)翌々日出荷材質ステンレス鋼フィルター直径(Φmm)25ろ過面積(cm2)3.9
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980