工具の通販モノタロウ › ステップクランプ › ステップクランプの種類と特長

ステップクランプの種類と特長

ステップクランプ

被削材(ワーク)を固定する補助工具です。

ステップクランプ
特長
  • ステップクランプ中央に長穴が付いているので、左右の自由度が大きいです。
  • ステップブロックと組合わせて使用が可能です。
    (プレーンクランプの片側にギザギザ状のラックと呼ばれる階段が付いていて、同じものがステップブロックにも付いているので、組合わせが簡単にできます。)

ストラップクランプ

ストラップクランプ
特長
  • ボルト挿入部が長穴になっているので、左右の自由度が大きく、調整できます。
  • 主に工作機械上で、ボルトとフランジナットを併用して被削材(ワーク)を固定します。

Uクランプ

Uクランプ
特長
  • ボルト挿入部がU溝になっているので、左右に広く使え調整できます。
  • 主に工作機械上で、ボルトとフランジナットを併用して被削材(ワーク)を固定します。

スライドクランプ

スライドクランプ
特長
  • 主に工作機械上で、被削材(ワーク)を横からはさんで、固定する時に使用します。
  • 横から固定するので、被削材(ワーク)の浮き上がりが少ないです。

スイベルクランプ

スイベルクランプ
特長
  • 主に工作機械上でT溝に入れ、被削材(ワーク)を固定する時に使います。
  • 両端にスイベルパッドが付属され固定する被削材(ワーク)の損傷を防ぎます。
  • 高さの調整が自在にできます。
確認
  • 高さ調整範囲と適合ボルト径を確認してください。

ユニクランプ

ユニクランプ
特長
  • 自在座金が付いていますので、ユニクランプ本体が傾斜した被削材(ワーク)を固定することが可能です。

ステップブロック

ステップブロック
特長
  • フライス盤などの工作機械に被削材(ワーク)を固定する治具の支えとして使用します。
  • ブロック同士の組み合わせにより、様々な高さの被削材(ワーク)に対応します。
  • ステップクランプと組み合わせての使用も可能です。
確認
  • サイズ(高さ)(mm)が様々ありますので、固定する被削材(ワーク)の高さに合わせて適用高さ(mm)を選んでください。

スクリューサポート

スクリューサポート
特長
  • (A)上部皿部を回すことにより、高さを調整することが可能です。
  • (B)機械と地面との間に設置し、機械のレベル(水平)調整が可能です。
  • (C)フライス盤などの被削材(ワーク)を固定する治具の支えとして使用します。
確認
  • 被削材(ワーク)に合わせて、適用高さ(mm)を選んでください。
  • 上部にかかる重量に合わせて、耐荷重(kN)を選んでください。
  • クランプする被削材(ワーク)の大きさ(寸法)(mm)を確認してください。
  • 被削材(ワーク)の形状を確認して最適なクランプを選んでください。
  • スタッドボルトを通す長穴に適合ボルトのねじ径が合うかを確認してください。

『クランプユニット』に関連するカテゴリ