一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > 発泡ウレタン > 一液型発砲ウレタンの種類と特長

一液型発砲ウレタンの種類と特長

一液型発泡ウレタン(ストロータイプ)

エアゾール缶のため簡単に断熱・充てんができます。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)
特長
  • 高気密・高断熱住宅用シーリング剤としての用途の他にサッシまわり、ドアのすき間を充てんすることにより遮音・結露防止効果を発揮し、また、温水冷水パイプ、空調設備の断熱保温などにも幅広く使用できます。空気中の水分と結合することで硬化します。硬化時間は約1〜24時間と様々なものがあります。
  • エアゾール(スプレー缶)で簡単に注入でき、缶容量の20〜30倍の容積に発泡するので大きな穴でも充てんでき、硬化後は独立気泡(固いスポンジのイメージ)で断熱・吸温効果があります。
  • 吐き出し後、さらに見た目が2〜3倍膨れるので狭いすき間にも充てんできます。
    使用例

二液型発泡ウレタン(エアゾール型)

二液型発泡ウレタン(エアゾール型)
特長
  • 二液が混ざるとすぐに固まるので、きめ細かく美しい仕上がりで、天井など垂れ落ちては困るところに適しています。
    (硬化時間約1分〜5分)
発泡ウレタンの様々な用途

建築(断熱・結露防止)、防音・吸音、冷暖房工事、保温・保冷工事、冷凍コンテナ・冷凍ショーケース、(断熱材として)低温倉庫、各種配管工事車両、船舶、航空機、各種クーラー、浮力保持、(浮力材として)梱包、接着、充てん、補修工事など幅広く使用できます。

 品名
用途 項目 一液型 二液型
吹き付け 充てん ガンシステム
充てん用途 一般
断続使用 × × ×
吹き付け用途 20mm以下の厚み × ×
20mm以上の厚み × ×
20mm以下天井使用 × ×

(測定条件:気温20°C・湿度)

  • 一液型または二液型かを確認してください。
  • 用途に合わせて必要な容量(g)を選んでください。
  • 施工箇所の雰囲気に合わせ、近似色を選定してください。
  • 充てん用・吹き付け用、ガンタイプかを確認してください。
    ※ガンタイプは使用頻度の高いときに便利です。

『発泡ウレタン』に関連するカテゴリ