パンクズ工具の通販モノタロウ > シャコ万力 > シャコ万力の種類と使い方

シャコ万力の種類と使い方

ワークの固定・保持作業に使用する工具です。

シャコ万力(バーコ型)

シャコ万力(バーコ型)
特長
  • 溶接、穴あけ加工時のワークの保持・固定する工具です。
  • 皿は首振り式なので少し角度が付いたワークでも保持固定することができます。
  • スパナで締め付けできるものもあります。
    使用例

シャコ万力(C型)

シャコ万力(C型)
特長
  • C型はバーコ型より奥行が深く、強度も高いタイプです。重量物の据付けに最適です。
使い方
●重なりの小さい物の締め付けは
しないでください。不安定になります。シャコ万力(C型)
●重なりを大きくして使用してください。シャコ万力(C型)
●長い物の固定にはシャコ万力を
2個以上使って確実に締めてください。シャコ万力(C型)
確認箇所
  • 最大口開き寸法(mm)とアゴの深さ(mm)を確認して作業に合った万力を選んでください。
  • 口の開きサイズ(mm)を確認してください。
  • ステンレスタイプもあります。