パンクズ工具の通販モノタロウ > エアーチッパー > エアーチッパーの種類と特長

エアーチッパーの種類と特長

コンクリートなどの破砕やハツリを行う空圧工具です。

エアーチッパー
使用例
特長
  • コンプレッサーで圧縮した空気を動力として作動する工具で、土木・建設・電気工事などで、薄いコンクリートを破砕したりハツリ作業を行ったりするのに使用します。
  • チゼルは消耗品です。交換は簡単にできます。
  • ストレート型・ピストル型・フラットチゼル・チスチゼル

ハツリ作業とは…

金属・石・木材などを薄く削りとることです。

注意事項
注意事項
  • ・空打ちをしないでください。対象物にチゼルを十分押しつけない状態で使用すると、内部のピストンがチゼルを打撃せずにチッパ本体を打撃して破損する場合があります。
  • ・ハンドルと本体部分の締め付けチェックをしてください。緩んだ状態で使用するとねじ部分やハンドルが破損する場合があります。

エアハツリ機

エアハツリ機
特長

大型のエアハツリ機です。船舶などに付着した固形物などの除去作業などで使用します。

確認

作業姿勢に合わせて全長(mm)を確認してください。

確認箇所
  • 用途に合わせて機種を選んでください。
    用途に応じたチゼルを装着して使用するので、チゼルの形状や差し込み形状(丸か六角形か)を確認してください。
    (丸タイプはチゼルが対象物に合わせて回転します。)
    ※チゼルは別売です。
  • ホース口金取付ねじ寸法を確認してください。