気泡緩衝材の種類と用途 【通販モノタロウ】

気泡緩衝材の種類と用途

2層

最も一般的な2層構造。新聞紙よりも軽く、しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出します。

軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用可能です!
気泡緩衝材の種類と用途 2層
2層/直径10mm
粒強度 用途 [川上産業]プチプチ [和泉]エアセルマット [酒井化学工業]ミナパック
品番 代表注文コード 品番 代表注文コード 品番 代表注文コード
粒強度 軽量物の梱包など d35 21037196 ZU-80 11124863 - -
お菓子・加工食品包装・引越し梱包・機械部品梱包など d36 37063135 ZU-90 05827814 - -
d37 21037388 ZU-100 05827823 #401S 08007562
引越し梱包・家電製品・機械部品梱包など d38 21037485 ZU-150 05827832 #402S 08007571
中量用保温保冷・金属加工品梱包・金属部品梱包など d40 21037573 ZU-200 05827841 #403S 08007587
重量用保温保冷・機械梱包・美術品梱包など d42 21037677 ZU-300 05827857 #404S 08007596

3層

粒表面にもう1層重ねている。2層品と比べ、強度が高く、裏表にこだわらず使用でき滑り性が良いのが特徴です。

コシがあり、繰り返しの利用にも適しています!
気泡緩衝材の種類と用途 3層
3層/直径10mm
粒強度 用途 [川上産業]プチプチ [和泉]エアセルマット [酒井化学工業]ミナパック
品番 代表注文コード 品番 代表注文コード 品番 代表注文コード
粒強度 軽量物の梱包(家電製品梱包・引越し梱包・機械部品梱包など) d37L 08545425 ZUL-100 17978327 #401L 26573794
d38L 21037905 - - - -
中量物の梱包(金属加工品梱包・金属部品梱包など) d40L 21037966 ZUL-200 17978336 - -
重量物の梱包(窓用断熱材・美術品梱包・フィルム原反包装など) d42L 21038027 ZUL-300 17978345 #403L 26573803

『ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)』に関連するカテゴリ