20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドウカンコンコン鎌
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業に トラスコ品番770-0172 セット内容刃部先端部のみ熱処理済 材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装 全長(mm)255 質量(g)105 刃幅(mm)110 先幅(mm)110
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴールデンスター除草カッター
研ぎなおしのきく鋼付き
用途押して、剥離作業・除草に。 引いて、草引き・縄切りに。 タイルや目地の除草に。 全長(mm)220 質量(g)130 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)80
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)110
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

エスコ品番EA650BF-16 材質(刃)ステンレス 全長×刃長(mm)150×110
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)105 刃幅(mm)30 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)120 全長(mm)300 高さ(mm)300 質量(g)180 奥行(mm)30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HTS1426 光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 全長(mm)360 トラスコ品番360-3245 質量(g)140 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き 材質ハガネ 背厚(mm)3.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 草取鎌 モノタロウ 動画あり
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約220 質量(g)約60 刃長(mm)約85 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷



プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)280 アズワン品番64-8283-76 刃渡り(mm)110
1本
999 税込1,099
当日出荷

ノーマルステー及びとキャリアレスキットにボルトオン。テールランプ接続端子変換アダプター(271436-01)使用によりFiモンキーに使用可。
適合車種12V系モンキー、ゴリラ(フレームNoZ50J-2000001~AB27-1000001~)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷