何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質POM
色ブラック
外寸(mm)506×506×8
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)405
材質POM
トラスコ品番856-0403
長さ(mm)905
厚さ(mm)3.8
質量(g)760
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)405
材質POM
トラスコ品番856-0404
長さ(mm)1005
厚さ(mm)3.8
質量(g)820
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
導電性タイプは精密機械など、静電気による影響が懸念される製品で使用される場合におすすめです。誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。【試験方法】JIS A 1450 帯電性試験 。試験室の室温度:20℃ 30%RH(カケンテストセンターによる試験データ、規格値ではありません)
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。
仕様帯電試験U値:6.6、最大帯電位(V):13、製品質量に対する摺動必要力:約1/5
質量(kg)移送可能:150
色黒
質量(g)約590/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3
素材ポリアセタール(POM)
耐荷重(t)4
抵抗値(Ω)漏えい:1.0×10×5乗以下
1箱(20枚)
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)295
材質POM
トラスコ品番856-0402
長さ(mm)492
厚さ(mm)3.8
質量(g)315
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。
幅(mm)400
材質POM
トラスコ品番856-9222
長さ(mm)2000
質量(kg)3
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。
仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5
質量(kg)移送可能:150
色黄
質量(g)約590/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3
素材ポリアセタール(POM)
耐荷重(t)4
1箱(20枚)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。
仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5
質量(kg)移送可能:150
色白
質量(g)約590/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3
素材ポリアセタール(POM)
耐荷重(t)4
1箱(20枚)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/9 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。
仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5
質量(kg)移送可能:150
色グレー
質量(g)約590/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3
素材ポリアセタール(POM)
耐荷重(t)4
1箱(20枚)
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)297
材質POM
トラスコ品番856-0401
長さ(mm)395
厚さ(mm)3.8
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『μデッキパネル』の木製床用 専用取付金具です。1袋80本入り(μデッキパネル20枚分)。
付属品ビス
1箱(80個)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。
トラスコ品番462-4980
本体質量(kg)32
高さH×幅W×長さL(mm)78×970×1000
本数(ローラー取付)20本
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質POM(ポリアセタール)
アズワン品番3-8791-01
1個
¥9,388
税込¥10,327
当日出荷
軽量で、女性でも手軽にDIYできるジョイントデッキです。
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番115-6208
材質POM
長さ(mm)506
幅(mm)506
厚さ(mm)8
質量(kg)1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1105
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)1100×1100
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。リフトが侵入できない狭いスペースから重い荷物を運ぶ・・・。コンベアを導入したいけれど、置くスペースがない・・・。落として怪我をしてしまったり、何より身体に負担がかかりますよね。倉庫内の限られたスペースも有効に活用したいもの。そこでオススメしたいのがこちら『μデッキパネル』です。摩擦係数(μ:ミュー)を低減したこの製品。なんと、直接製品箱やパレットを「滑らせる」ことができます。縦/横移動もできるので、倉庫の床面に敷き詰めて、できるだけ運ぶ機材を使わず、製品だけを移動させることができます。搬入口の左右に設置し、荷物を滑らせて倉庫へ なんてことも◎。スリムタイプはパネルと床の境界にオススメ!!
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。
仕様低摩擦タイプ、製品質量に対する摺動必要力:約1/9
質量(kg)移送可能:150
色グレー
質量(g)約200/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×8.3
素材ポリアセタール(POM)
耐荷重(t)4
1箱(40枚)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質POM
ピッチ(mm)400
トラスコ品番856-0412
長さ(mm)965
質量(g)880
均等荷重(kg)20
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード