1,813件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トラスコ品番852-7479 質量(g)17 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1本
144 税込158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 材質ダイヤ電着 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])85000 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 外径(mm)1.4
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.4
エコ商品
トラスコ品番228-1292 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
11日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質黄銅、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-23
1個
3,798 税込4,178
当日出荷



1本
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-4952 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
11日以内出荷

トラスコ品番852-7243 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

トラスコ品番227-3242 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.4 直径(Φmm)1.4
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

刃径(Φmm)1.4 刃長(mm)1.4 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8477 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.4
エコ商品
トラスコ品番226-6960 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷

タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.4
エコ商品
トラスコ品番227-6385 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
9,798 税込10,778
11日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.4
エコ商品
トラスコ品番227-4747 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷

トラスコ品番227-9604 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,598 税込5,058
11日以内出荷

トラスコ品番227-6469 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
25,980 税込28,578
11日以内出荷

トラスコ品番227-3173 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,498 税込8,248
11日以内出荷

トラスコ品番227-3109 切刃形状N 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

トラスコ品番227-9575 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。 材質超硬 軸径(Φmm)2.34 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)1.4
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)44 トラスコ品番807-1866 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 質量(g)25 種類段付 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 適合メーカー日東工器(デルボ) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷


2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)15 オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。 材質超硬 軸径(Φmm)2.34 高さ(mm)4.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)1.4
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)