カテゴリ
- 切削工具(1,175)
- ねじ・ボルト・釘(329)
- 電気材料(96)
- 物流用品(94)
- 機構部品(71)
- メカニカル部品(58)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 制御機器(46)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 科学研究・開発用品(36)
- 事務用品(34)
- 作業工具(30)
- 研磨材(22)
- 測定用品(19)
- タイヤ・足回り(18)
- バイク部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 接着剤・補修材(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 溶接用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 電動工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 厨房用品(7)
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(6)
- 縫製用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 梱包用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(220)
- グーリング(136)
- NACHI(不二越)(90)
- EIKO(栄工舎)(64)
- ケナメタル(54)
- 岡崎精工(52)
- OSG(オーエスジー)(50)
- 三菱マテリアル(46)
- ユーエイキャスター(42)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
- 理研製鋼(34)
- 住友電工ハードメタル(34)
- エスコ(33)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- ワルター(33)
- S&K(三興製作所)(31)
- 日研工作所(29)
- FKD(フクダ精工)(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ11.5」の検索結果

棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個当日出荷用途Φ11.5穴用材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)11.5耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
HSS UFLロングドリル 16D Φ11.5
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番227-9578刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ11.5
ワルター¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-9976刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ11.5
ワルター¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番228-5853刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ11.5
ワルター¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-6312刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E Alpha XE 8D MT Φ11.5
ワルター¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷トラスコ品番228-4191刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ11.5
ワルター¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷トラスコ品番227-0123刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ11.5
ワルター¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-3303刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ11.5
ワルター¥9,398税込¥10,3381本9日以内出荷トラスコ品番227-9520刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ11.5
ワルター¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷トラスコ品番227-6369刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ11.5
ワルター¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-4394刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850784-260213-02.jpg)
LED 豆電球
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301個当日出荷材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
耐油2層管ホース
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。色グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
アルカリボタン電池
(338件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
電子部品装着用ホットメルター
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
...



























![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850784-260213-02.jpg)