「φ120 管」の検索結果
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
エスコ品番EA109CB-76
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)76
寸法C(mm)8
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
対応機種GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
関連資料納入仕様図(0.09MB)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質亜鉛鋼板
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
寸法(mm)飛出寸法:75~105
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
関連資料納入仕様図(0.4MB)
寸法(mm)飛出寸法:75~105
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種GQ-2437WS-FFB、GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB
関連資料納入仕様図(0.11MB)
寸法(mm)飛出寸法:60以上
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要)
関連資料納入仕様図(0.1MB)
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
関連資料納入仕様図(0.05MB)
寸法(mm)飛出寸法:60以上
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要)
関連資料納入仕様図(0.1MB)
寸法(mm)飛出寸法:60以上
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可:排気アダプターFFA110-120が必要】GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA
関連資料納入仕様図(0.09MB)
TGK品番858-10-11-12
直径(Φmm)12
高さ(mm)120
1個
¥604
税込¥664
3日以内出荷
手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
直径×長さL(Φmm×mm)120×145
GQ-5021WZD-F/GQ-5021WZQD-F専用排気部材
用途防鳥網付※Φ120の排気管は現場手配品です
対応機種GQ-5021WZD-F、GQ-5021WZQD-F
関連資料(0.02MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
ツバ内径(Φmm)120
主管29/42
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質PVC
形状キャップ
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP
滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)
遠心強度3600×G
容量(mL)100
種別丸底
栓共通29/15
直径×長さL(Φmm×mm)45×120
容量(mL)100
種別丸底
栓共通29/15
直径×長さL(Φmm×mm)45×120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ