スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター
色グリーン
タイプ乾式3層タイプ
メーカー汎用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴム台付き。
陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。
寸法(Φ)200
基板厚(mm)1
粒度#200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材質アクリル樹脂
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
校正証明書一般校正
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ200×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色オレンジ
寸法B(Φmm)200
寸法A(Φmm)80
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色オレンジ
寸法B(Φmm)200
寸法A(Φmm)80
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
材質(本体)スチール
材質(車輪)ウレタン
適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)
耐荷重(N)1800
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)1800
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)200×45
のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
仕様●サイズ:200mmΦ
アズワン品番67-3017-40
1枚
¥16,980
税込¥18,678
48日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)200×60
材質(枠)鋼板
埋込穴(Φmm)200
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)
トラスコ品番303-3589
質量(kg)1.8
車輪径(Φmm)200
キャスター200mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
1個
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
1個
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。
仕様商品サイズ(mm):Φ200×70 重量:394g 容量:1250cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
付属品ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)200
寸法A(Φmm)80
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45
質量(kg)0.3
規格JIS Z 8801
網目綾織
電圧(V)100~242
光源色昼白色
埋込穴(Φmm)200
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
調光率(%)5~100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)154
配光タイプ拡散タイプ
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
電圧(V)100~242
光源色昼白色
埋込穴(Φmm)200
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
調光率(%)5~100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)154
配光タイプ拡散タイプ
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ200×2(t)
質量(g)75
設置場所屋内、壁面
曲率半径600R
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)200
仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)
トラスコ品番119-9137
質量(kg)3.8
適合送風機最大口径(Φmm)200
本体生地厚さ(mm)0.35
アズワン品番64-9622-42
1本
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
トラスコ品番813-1231
全長(mm)450
質量(kg)3.6
外径(Φmm)【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)200-150
吸込口寸法(mm)外径Φ150
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
付属品ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)200
寸法A(Φmm)80
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16030
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)14850
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)292
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12060
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)114.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)14985
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)292
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)113.4
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11795
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.9
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11230
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)225
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥64,980
税込¥71,478
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ