FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途固定用ボルト
材質ステンレス
取付フラットバー取付(標準タイプ)
仕上梨地
下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。
用途Φ3穴
ねじ長さL(mm)11
取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様特殊ネジ付
1セット(100個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
色黒
種類I=1(ISOW組込)
寸法t(mm)(ボルト)最小:1.3(平座金)0.5
寸法S(mm)2.5
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
寸法d(Φmm)7
寸法K(mm)3
寸法U(mm)(最大)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)5.5
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
メッキ生地(黒色)
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
ねじ長さL(mm)12
取付ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様特殊ネジ
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
表面処理電解処理
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
種別半ねじ
タイプ半ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10
材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)270
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)10~50
幅A(mm)13
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]
適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配管用のUボルトです。
材質鉄
ねじ径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.03MB)
表面仕上げユニクロ
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格中型(角)
適合吊りボルトW3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトサイズのボルトカッターです。
太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)212
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)
切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)
切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ