※塵埃の多い所や、油の飛散する場所で使用されるときは、専用ゴムキャップをご使用ください。
予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC
エスコ品番EA940DC-5
材質ゴム
型式OB-13B
色黒
適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
1袋(2個)
¥895
税込¥985
翌日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
適合機種KP-30L、KP-30L(B)、KP-48L、KP-80LL、KP-80LL(B)、KP-80LS、KP-80LS(B)、KP-90L、KP-100、KP-100B、KP-150、KP-150B
適合ポール径(Φmm)42.7
1組
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様CD、EC水栓取付穴(Φ30、Φ32)用
色ニッケルクロムめっき
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色ホワイト
材質ポリエチレン
1袋(2個)
¥895
税込¥985
翌日出荷
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
1袋(2個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
色ライトグレー
寸法B(mm)2
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)17
適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
材質プラスチック
全長(mm)110
内径(Φmm)30
アズワン品番64-2255-08
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
適合車種汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合
仕様押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30)ZAP用
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ゴム
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)-50~+250
イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
1袋(2個)
¥585
税込¥644
翌日出荷
1袋(2個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
1袋(2個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
種類ブザー
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ30.5
キャップ色黒
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1袋(2個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(2個)
¥585
税込¥644
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ