握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状手すりパイプ
握り径(Φmm)34
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±0.39
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
材質SUS403
外径公差(mm)-0~+0.25
サービス分類オーダー・加工
手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
色ホワイト
セット内容本体×1
材質紙
包装形態無
内径×外径(Φmm)30×34
寸法(mm)70
1本
¥55
税込¥61
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。
適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
材質(ナット・ボルト)軟鋼線材
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
質量(g)90
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質純チタン2種
質量(g)11.6
タキゲンコード23959
1個
¥2,586
税込¥2,845
9日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状丸棒
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)31.5~34.5
1個
¥199
税込¥219
欠品中
材質エラストマー
色グリーン
質量(g)78
アズワン品番64-2295-35
寸法(内径×外径×全長)(mm)25×34×150
1パック(2本)
¥800
税込¥880
欠品中
適合Φ34用
材質合成ゴム/樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)80×165
コーンバーΦ34用のリングです。
種別8Y1066
材質PE
色乳白色/ホワイト
質量(g)34
外寸(mm)105×43×155
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
材質EVA(ソフトタイプ)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
Φ34mmタイプ・反射式。
カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
機械取り付け部がねじタイプです。
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。
センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。
小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)34
トラスコ品番796-4161
適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)
質量(g)124
材質(刃)超硬
適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など
最大加工厚(mm)35
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.002。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ34 [34x46x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:34。フォーク径:Φ34mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ34 [34×46×10.5]
高さ(mm)10.5
タイプTB4
径(Φmm)フォーク:34
外径(mm)46
内径(mm)34
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
耐久性に優れています。
アルミ製なので、耐久性や耐候性に優れており長期間使用できます。
赤反射シート・ソフトリング使用。
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0814
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)30
質量(g)972
内径(Φmm)34±0.002
外径(Φmm)80
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
種別8Y1092
材質PE
色乳白色/ホワイト
質量(g)49
外寸(mm)128×43×205
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
コーンバーΦ34用のリングです。
種別8Y1065
材質PE
色ブラック
質量(g)34
外寸(mm)105×43×155
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状L受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
出幅(mm)55~75
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
縦手すりを受けるブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状直受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットコーナー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ