外径(Φmm)50
厚さ(mm)20
タイプ中目
取付け方法マジック式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。
適合材金属、木工
外径(Φmm)50
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
用途サンダー用
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用
厚さ(mm)6
硬度8度
仕様クッションパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番816-2455
適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)55×150
質量(g)290
適合外径(Φmm)50専用
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別非危険物
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール・ゴム
耐荷重(N)120
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)52
外径(Φmm)50
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
NSF/NSRのフレッシュエアーの取り込みに使用できます
適合車種HONDA NSR50/80、NSF100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質本体:スチロール、車輪:ゴム
ねじピッチ1.25
耐荷重(N)300
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)69
種類自在ブレーキ付
許容荷重(daN)40
偏心(mm)21
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。
ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。
重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質鉄
質量(g)47
シリーズGF
1個
¥582
税込¥640
当日出荷
産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)52
寸法D(mm)50
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
最小目盛(MPa)0.005
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
偏心(mm)21
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)54
種類化粧座金
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10
寸法W(mm)4
口金E11
電球形状ハロゲン
入数(個)1
電球の種類LED
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番308-4337
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
呼びAT1/4×50×-0.10MPa
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.005
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)49×40
幅W×全長(mm)60×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ1/4G(PF)
種類真空計
精度±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)0.005
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
材質本体:スチール、車輪:ゴム
耐荷重(N)300
トラスコ品番813-1239
材質アルミ
質量(kg)0.26
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体気体、液体
材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズG1/4B
タイプD型・埋込型
本体寸法(mm)Φ50
精度±1.6%FS
材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズG1/4B
タイプA型・縦型
本体寸法(mm)Φ50
精度±1.6%FS
取り替えに便利な2個セット。
材質塩化ビニル
質量(g)7
寸法(外径×高さ)(mm)50×20
1袋
¥219
税込¥241
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ