丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力930(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番EA338A-37
全長(mm)210
切断能力(Φmm)6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ6×100
アズワン品番3-5487-02
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
軸の形状適用:Φ6丸軸
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質樹脂製
仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)6.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)3
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:6
タキゲンコード22261
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)3~4.5
取付穴径(Φmm)8
標準色ブラック
適合ロッド径(Φmm)6
タキゲンコード01674
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.25
寸法H(mm)9
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.4
寸法D3(Φmm)6.8
取付穴径(Φmm)9
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.2
タキゲンコード04197
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー
材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)6
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)2~2.5
取付穴径(Φmm)8
標準色ホワイト
適合ロッド径(Φmm)6
タキゲンコード01675
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%
色灰色/白
種類3つ打タイプ
太さ(Φmm)6
こんなお得な商品も!
カラーマグネット 19mm 6個入り
モノタロウ
¥79
税込¥87
いつでも見やすく掲示!簡単便利なマグネットのメモ止めの定番!
サイズ、色のバリエーションが豊富なマグネットボタン。
メモや掲示物の必需品です!
質量(g)21
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)82
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11589
1個
¥64
税込¥70
欠品中
質量(g)25
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11588
1個
¥83
税込¥91
欠品中
用途軸径6mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1753
質量(g)5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)27
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11587
1個
¥77
税込¥85
欠品中
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)6
ねじピッチW1/4-20
材質(本体)S-20C
取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)スチール
材質(ナット)SPCC
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)250
タイプM6ボルト用/9PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番819-9978
適合機種NHG-65K、NHG-65LK
質量(g)75
コレット内径(Φmm)6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)21
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)82
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11609
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・45°
寸法(mm)70
タイプM6ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2
エスコ品番EA338A-28
全長(mm)197
質量(g)155
切断能力(Φmm)6~28
1個
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
質量(g)22
寸法L1(mm)90
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)87
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10237
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)60
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)57
タキゲンコード11612
1個
¥203
税込¥223
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)17
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)67
タキゲンコード11610
1個
¥204
税込¥224
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)52
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11613
1個
¥176
税込¥194
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ