37,297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力1500(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
7,250 税込7,975
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.23 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)0.8、1.6 寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)7.7 寸法D3(Φmm)8
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
199 税込219
翌々日出荷

Φ8の支柱と、Φ8のアームを接続できます。
トラスコ品番810-5562
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ8×L100)
質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11586
1個
100 税込110
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)8.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:8 タキゲンコード22260
1個
55 税込61
当日出荷

アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8
材質ステンレス鋼 付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)8 取手取手
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8×8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
999 税込1,099
当日出荷

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)3~4.5 取付穴径(Φmm)10.5 標準色ブラック 適合ロッド径(Φmm)8 タキゲンコード01946
1個
28 税込31
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 タキゲンコード11606
1個
307 税込338
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)110 寸法d(Φmm)7 タキゲンコード10706
1個
295 税込325
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)2~2.5 取付穴径(Φmm)10.5 標準色ホワイト 適合ロッド径(Φmm)8 タキゲンコード01948
1個
28 税込31
当日出荷

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ 幅(mm)30 チェーン径(Φmm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz~20KHz 許容電力(W)1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング用Φ8ブラケット
RoHS
ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
付属品ワッシャ1枚 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.9 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ホワイト タキゲンコード04496
1個
23 税込25
当日出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(N)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10735
1個
1,583 税込1,741
当日出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8366 幅(mm)30 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼(SUS-303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6830 材質超ジュラルミン 幅(mm)90 高さ(mm)11 奥行(mm)25 適合サイズ(mm)8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8362 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)24 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11576
1個
78 税込86
当日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状Z型 寸法(mm)70 タイプM8ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.5
1個
319 税込351
当日出荷

ストア・エキスプレスネット用強化フック(Φ8mm)
サイズフック部 耐荷重10 素材スチール製 クロームメッキ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(kN)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10730
1個
1,485 税込1,634
当日出荷

1袋(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番64-7849-14 取付ねじサイズG1/4" ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm)16 適合銅管外径(mm)8
1個
220 税込242
当日出荷

スライドブラケットと併用してご使用下さい。
トラスコ品番388-8378 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取付面には、タップ加工が施しており、マイクロミニシリンダー、ミニシリンダーの取付が可能です。
トラスコ品番388-8383 材質超ジュラルミン 幅(mm)27 高さ(mm)12 奥行(mm)25 適合サイズ(mm)Φ8 取付穴M3
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷