材質陶器
外寸(mm)約60×58×H36
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質炭素鋼
形状チーズ
色黒
種類溶接継手
水引飾りの豪華なギフトが簡単に作れるゴムタッグです。忙しい時でも手軽に、ワンランク上のギフトが完成します。
材質紙、ナイロン
材質紙、ゴム、レーヨン
折径(cm)(ゴム)約Φ12
材質陶器
外寸(mm)約Φ55×H52
材質陶器
外寸(mm)約83×44×H46
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(40個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質陶器
外寸(mm)約Φ55×H35
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。
無線方式採用で配線の必要なし。
EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様IDコード/25万通り
質量(g)約7
電源センサーライト本体より供給
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58
使用可能温度範囲0℃~40℃
耐水性防沫タイプ
周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)
電波到達距離(m)(見通し)約50
点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)
防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
EWS専用ACアダプターです。
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
極性センタープラス
定格入力AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC4.5V/1000mA
コード長さ(m)約1.8
適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)
色ホワイト
質量(g)約138(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1個
¥2,658
税込¥2,924
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
材質陶器
外寸(mm)約Φ53×H48
材質陶器
外寸(mm)約100×55×H38
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質陶器
外寸(mm)約Φ57×H40
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
手捏ね風の造形、こだわりの表面加工など、まさに匠の技が生んだ”たくみ庵”。粉引と黒のシンプルな色彩、厚肉のどっしりとした質感が、良質の和食器の風情を醸し出します。和食はもちろん、洋風、中華のメニューにも合い、料理を飾るように盛り付けられます。素地に粒材を散りばめた「粉引」と、石物風の表面加工が際立つ「黒」。どちらも本格和食器の味わいです。黒素地の食器でも、気になる指紋跡が付きにくいように、表面に独自の特殊加工を施しました。
食器の種類和食器
材質メラミン樹脂
種別蓋
寸法(mm)Φ102×38
色粉引
容量(mL)-
電子レンジ×
食器洗浄機○
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
結んだり、縛ったりするのに最適な一般的な水引。
長さ(cm)90
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質水引
分類水引飾り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×0.5×12.3
漆喰の持つ素晴らしい性能をご存じでしょうか。漆喰には室内の湿気を吸ったり吐いたりし、湿度を一定に保ち、結露から住宅を守ってくれる調湿機能!強アルカリでphが高い特長を活かし、殺菌にも使われる抗菌性能!室内のペットや焼肉などのニオイを消してくれる消臭性能!があり私たちの生活を快適にしてくれます。淡路島で生まれた「あわじっくい」はこれらの漆喰の持つ特長・機能性能をより特化させた漆喰です。
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)4
標準加水量3.7kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質水引
分類水引飾り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×0.1×3.5
1袋(10個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ご結婚御祝金封。スリムタイプでメッセージカード・本折中包付。ワンタッチ短冊4枚入(寿・Happy Wedding・御結婚御祝・おめでとうございます)。水引を外さずに中包(お金)が出し入れできる便利な機能付
文字内容寿・Happy Wedding・御結婚御祝・おめでとうございます
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
「相生結び」「亀結び」「連続あわじ結び」「椿結び」の4つの結び方を学びながらアクセサリーや雑貨が作れるキットです。
水引クラフトに慣れてきた方、初心者でもトライできる難易度です。
<MIZUHIKI~ミズヒキ~とは>
喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
色番0
寸法(幅W×高さH)(mm)約50×38(仕上がり)
1袋
¥779
税込¥857
7日以内出荷
材質陶器
外寸(mm)約Φ57×H35
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
ご結婚御祝金封。スリムタイプでメッセージカード・中袋付。ワンタッチ短冊4枚入(寿・Happy Wedding・御結婚御祝・おめでとうございます)。水引を外さずに中包(お金)が出し入れできる便利な機能付
文字内容寿・Happy Wedding・御結婚御祝・おめでとうございます
1個
¥399
税込¥439
11日以内出荷
金封本体に鶴・亀模様を型押しした婚礼用金封です。金銀7本あわじ結び水引飾りを使用しています。金額の目安:1万円~3万円くらいまで。「寿」、「御歓」、「御祝儀」、「御祝」の短冊4枚入。短冊を使用せず、直接金封本体へ書くこともできます。中袋付1枚入。
寸法(mm)105×185
1枚
¥229
税込¥252
翌々日出荷
ニオイ消しとおそうじが一本でお手軽に。トイレ使用前後の消臭や便の付着防止に。便器内の黄ばみや黒ずみ汚れのおそうじに。便座・床等のおそうじに。
タイプ詰替
液性中性
成分界面活性剤(5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤、泡調整剤
使用場所トイレ
アズワン品番64-1226-91
商品タイプ液体
1個(350mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。金封1枚、多当4枚の法要・法事に最適な金包みセットです。黒白あわじ結び水引の金封は「御経料」、「御布施」、無地の短冊3枚付。お経をあげて頂いた僧侶へのお礼に最適です。多当は塔婆料(塔婆供養を依頼した場合の金包みに)、御車代(僧侶をお招きしたときの車代として)、御膳料(食事代のかわりに)、無地タイプの4種類がセットになっています。
内容金封1枚、多当4枚(御塔婆料、御車代、御膳料、無地が各1枚)、中袋
1セット
¥799
税込¥879
3日以内出荷
淡路真砂土(あわじまさつち)は、兵庫県淡路島で採れる山土で、適度に砂利・砂が入った粘土です。真砂土は、西日本の様々な地域で採れる花崗岩が風化して出来る土で、造園資材から土木資材まで色々な分野で使われております。淡路真砂土は、それらの中でも粘土分が多く、工場で適度に篩いがけし、粒度をそろえた真砂土です。ご利用方法としては特に荒壁や泥団子の芯材などに使えます。
容量(kg)18
仕様産地 製造地:淡路島
1袋
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番816-2830
寸法(mm)95×85×211
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0104
TKG品番(2017)6-1290-0104
繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
基本の結び(あわじ結び・梅結び・菜の花結び・玉結び)を学びながら、ピアスが作れるアクセサリーキットです。
初めて水引アクセサリーを作る方にも安心な、動画サポート付き。
QRコードで結び方の動画をご覧いただけます。
コンロからシンクまで!シューーーーッてつづく泡が、薄く広がり、密着。毎日の油汚れゴシゴシいらず!
シリーズマジックリン
抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色
形状液体
容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
文字内容御霊前
仕様華入奉書紙、双銀10本あわじ結、銀文字、浮出あり
寸法(mm)105×185
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-09
止水スイッチなし
水流切替○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ