2,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 形状角型 仕様リブ付 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法堀込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)64.5 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落花生をフライし、ほんのり塩味で香ばしく仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(115g×20個)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

4種類の風情漂う香りとにごり湯で、いこいの温泉気分を楽しめる炭酸ガスの薬用入浴剤。 炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し一日の疲れをやわらげます。 チンピエキスとショウガエキス(保湿成分)配合。
用途家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品1錠(45g)を入れ、錠剤を溶かしきってから入浴してください。 泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。 溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。 シリーズいい湯旅立ち 香り4種類の風情漂う香り 湯の色にごり湯 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(16錠)
549 税込604
欠品中

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 形状角型 ホワイト 取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm)116×276 有効換気面積(cm2)65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別防水コイルハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様盤外装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)84.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトノブ 招き猫
"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ
用途その他アクセサリー 寸法(mm)Φ43×100 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質がよく経済的であっさりとしたこいくちしょうゆで素材を活かします。和・洋・中どんな料理にも合う汎用性の高いこいくちしょうゆです。本醸造・JAS上級
1箱(1.8L×6本)
3,598 税込3,886
5日以内出荷

密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りなし 付属品ビス付 寸法(縦×横)(mm)195×245 有効換気面積(cm2)58.2
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りつき 付属品ビス付
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ タイプコンクリート用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。 寸法(mm)45×92×12 質量(g)本体:16、総収容:116 収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


X-sell(エクセル)BBC-913 よっこい背負子
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ製背負子。 。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 。荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます。
材質アルミニウム、ナイロン カーキ 耐荷重(kg)25 寸法(cm)約33×24×65 自重(g)1000
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー
適合2Pコンセント 材質難燃性PC樹脂 ホワイト 商品タイプキャップタイプ
1個
399 税込439
当日出荷

電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個 抵抗(Ω)約50、端子付き 内径×外径×厚さ(mm)40×50×7 仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
1セット(2個)
3,900 税込4,290
当日出荷

環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」 プラスチック使用量削減! 段積みに耐えられる強度! バイオマス容器へ! (本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質PPF 電子レンジ 耐熱温度(℃)130 断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 商品タイプ本体
1ケース(600枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)自遊自在コイル
感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。
用途アートや工作などに。 長さ(m)3 線径(mm)2
1巻(1巻)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

100W20Ωの単体抵抗器
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル 仕様20Ω 適合花魁製品汎用 ブレーキ/ウインカー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。 仕様【有効範囲】217° サイズ(cm)14×7.5×17.5 周波数(kHz)【超音波】13.5~45 連続使用時間(時間)8 充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9 対象猫、犬、蛇など 有効距離(m)1~7 入力電圧5V1A
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,856 税込2,042
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」 プラスチック使用量削減! 段積みに耐えられる強度! バイオマス容器へ! (本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質OPS 電子レンジ× 耐熱温度(℃)80 透明 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 寸法(mm)16(高さ) タイプ
1ケース(600枚)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Clover(クロバー)皮製コインシンブル
指にやわらかくフィットするソフトレザーにディンプル加工のコインをセットしました。硬い布でも針を強く押すことができます。
1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。ワイドタイプでより安定した運搬が可能。 。チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 。不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 。大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン カーキ 耐荷重(kg)30 寸法(cm)約38×47×93 自重(g)2700
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

より厚手のベルト・パッドを備えたアルミ製背負子。 。厚手パッドにより腰、肩への負担を軽減。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。 。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 。荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 。折りたたんでコンパクトに収納可能。 。背中に当たるフレーム部が荷物側に湾曲している為背中に優しい。
材質アルミニウム、ナイロン カーキ 耐荷重(kg)25 寸法(cm)約37×29×68 自重(g)2100
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷