寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×130×30
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×117×15
食器の種類和食器
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×92×45
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セット内容木部一式×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
寸法(mm)(完成サイズ)180×128×60
内寸(mm)164×112×29
科目図工
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ本体(身)
色(柄)白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×134×56
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
全長(mm)155
材質クロームメッキ
TKG品番9-0586-1201
TKG品番(2017)6-0526-1001
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。
アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。
水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
仕様●外寸長辺(mm):142●有効内寸長辺(mm):130●有効内寸高さ(mm):18
材質本体PP フタPS
色透明/透明
容量(L)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)27
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
住まいの大敵『シロアリ』の侵入経路は主として床下からです。対策としては床下に土壌処理を施す方法が非常に効果的です。 ■[安全性UP!] 有効成分は蒸気圧が低く揮散しにくい為、居住者に対する安全性が高くなりました。 ■[低臭化] 低臭化に取り組みましたので、周期による居住者の不快感を抑えました。
用途■[シロアリ予防] 白アリの予防を目的としています。 ■[その他害虫にも効果あり] クロアリ / ゲジ / ヤスデ / ダンゴムシ など床下不快害虫にも効果を示します。 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[床下収納] 開放式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬剤がかからないように処理して下さい。 ■[環境に影響を及ぼさない為] 魚を飼っている場所(水槽・ 池・井戸・河川・湖沼・窯業所) / 蚕 / ミツバチ の近く ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 / ペット / 飼料 / 庭木 / 草花 等 【ご使用方法】 シロアリタックルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全にご使用頂く為、薬剤を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[使い方] シロアリタックルは水で20倍に希釈して、床下土壌に散布するだけで予防が可能です。 ■[服装について] 使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 使用の際は必ず下記の保護用具を着用し手下さい。 1.保護マスク / 2.手袋(油液を通さない) / 3.保護眼鏡(ゴーグル等) 薬液を吸い込んだり、浴びたりしないように十分にご注意ください。 ■[作業中は] 喫煙や飲食をしないで下さい。 作業中、使用後にトイレに行く際は、手や顔を良く洗って行ってください。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。 また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※作業着は、他の物と区別して洗濯し、保護具も洗剤で良く洗ってください。 ■[換気について] 床下などの閉鎖された場所での作業は、換気に注意し、長時間の連続作業は避けて下さい。換気が不十分だと、頭痛やめまい、吐き気などを起こす事があります。 ■[スプレー処理について] スプレー処理をする場合は、安全な作業環境を作る為、低圧散布など飛散防止を心がけて下さい。
色乳白色
使用方法水にて20倍に希釈して散布
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性防虫
危険物の性状非水溶性
書いた後ノートを活用することをコンセプトに、まずは勉強の取組方を身に着けてもらえるよう、学習サイクルに着目しました。誰もが知っている「復習」ですが、実際に授業などで使ったノートを活用している学生は少ないため、復習がしやすいノートを復習シーン2つのパターンに合わせて罫線を開発。自身の理解度や、復習回数、ブックマークなどを配置し検索性にも配慮したページ構成となっています。また、付箋を合わせて活用することでより深く理解ができるよう工夫を凝らした商品です。右寄りに分割線が引いてあることで、ちょっとした気づきやメモなどが記入しやすい。例えば左に板書、右に先生の発言など。自問自答するように付箋を合わせて使うと効果的。
寸法(mm)179×252
規格B5
枚数30
製本糸とじ
書いた後ノートを活用することをコンセプトに、まずは勉強の取組方を身に着けてもらえるよう、学習サイクルに着目しました。誰もが知っている「復習」ですが、実際に授業などで使ったノートを活用している学生は少ないため、復習がしやすいノートを復習シーン2つのパターンに合わせて罫線を開発。自身の理解度や、復習回数、ブックマークなどを配置し検索性にも配慮したページ構成となっています。また、付箋を合わせて活用することでより深く理解ができるよう工夫を凝らした商品です。右寄りに分割線が引いてあることで、ちょっとした気づきやメモなどが記入しやすい。例えば左に板書、右に先生の発言など。自問自答するように付箋を合わせて使うと効果的。
仕様剥がせるタイプ
形状長方形
寸法(mm)85×165
規格特判
枚数30
商品構成アソート
製本のり綴じ
はめ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。
LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。
取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。
LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明
質量(g)5
タイプ本体透明
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法d(mm)17
寸法D(mm)28
寸法T(mm)3
寸法T1(mm)8
寸法T2(mm)6(min)
寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ポリカーボネート透明
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
関連キーワード